541269-VALVOLA DI INSERIMENTO MS6-EM1-1/2-S-Z

Valvola on-off MS6

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:MS6-EM1-1/2-S-Z
Rubix:160000000599425
Produttore:541269
EAN:4052568090791
541269-VALVOLA DI INSERIMENTO MS6-EM1-1/2-S-Z
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : 541269-VALVOLA DI INSERIMENTO MS6-EM1-1/2-S-Z


Valvola di inserimento MS6-EM1-1/2-S-Z Manuale, con silenziatore, direzione del flusso da destra a sinistra. Costruzione=Distributore rotativo, Tipo di azionamento=Manuale, Funzione di scarico=Non strozzabile, Tipo di comando=diretto, Funzione valvola=3/2, bistabile
on-off valve MS6-EM1-1/2-S-Z Manual, with silencer, direction of flow: from right to left. Design structure=Rotary slide valve, Type of actuation=manual, Exhaust-air function=not throttleable, Type of piloting=direct, Valve function=3/2 bistable

Informazioni tecniche


Attributi
Peso742,2 g
Connessione 1g 1/2
Materialealluminio pressofuso
Grandezza corpo62 mm
Pressione massima di esercizio14 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84812090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
63,48 IVA esclusa
/ Unità
77,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione