Riferimenti
Pneumax:1700.2BD
Rubix:999180300019148
Produttore:17002B.D

Documenti
Dettagli del prodotto : RID. 1/4 0-12 -ZAMA- 17002BD
RIDUTTORE DI PRESSIONE MODULARE Serie:1700 Taglia:1 Diametro Nominale Attacco:1/4" Campo Scala:0-12 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g1/4' |
|---|---|
| Materiale | zama (lega di zinco) |
| Grandezza corpo | 40 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Portata | 40200 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 13 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
