00079629-ARTICOLO ITV3050-03F4BN3

Regolatore elettropneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:ITV3050-03F4BN3
Rubix:999221025036461
Produttore:ITV3050-03F4BN3
00079629-ARTICOLO ITV3050-03F4BN3
Riepilogo info tecniche
Connessione 1g 1/2
Documenti

Dettagli del prodotto : 00079629-ARTICOLO ITV3050-03F4BN3


I regolatori di vuoto elettropneumatici ed elettronici della serie ITV controllano la pressione dell'aria/vuoto in modo graduale, in proporzione a un segnale elettrico. Hanno un design leggero e un display a LED luminoso e di facile lettura. L'uscita del monitor è disponibile sia come uscita analogica che come uscita a interruttore. La serie ITV è equivalente a IP65.

Punti di forza

Compact and Lightweight
High Stability
High-Speed Response Time
Stepless Control of Air Pressure Proportion to an Electric Signal
Built-in one-touch fitting
Error indication LED

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g 1/2
Mostra UNSPSC / ECL@SS
620,47 IVA esclusa
/ Unità
756,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione