541260-VALVOLA DI INSERIMENTO MS4-EM1-1/4-S-Z

Valvola on-off MS4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-EM1-1/4-S-Z
Rubix:160000000599418
Produttore:541260
EAN:4052568090746
541260-VALVOLA DI INSERIMENTO MS4-EM1-1/4-S-Z

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 541260-VALVOLA DI INSERIMENTO MS4-EM1-1/4-S-Z


Valvola di inserimento MS4-EM1-1/4-S-Z Manuale, con silenziatore, direzione del flusso da destra a sinistra. Costruzione=Distributore rotativo, Tipo di azionamento=Manuale, Funzione di scarico=Non strozzabile, Tipo di comando=diretto, Funzione valvola=3/2, bistabile
on-off valve MS4-EM1-1/4-S-Z Manual, with silencer, direction of flow: from right to left. Design structure=Rotary slide valve, Type of actuation=manual, Exhaust-air function=not throttleable, Type of piloting=direct, Valve function=3/2 bistable

Informazioni tecniche


Attributi
Peso260,9 g
Connessione 1g 1/4
Materialealluminio pressofuso
Grandezza corpo40 mm
Pressione massima di esercizio14 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84812090
46,90 IVA esclusa
/ Unità
57,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione