Riferimenti
SMC:IR2000-F02-A
Rubix:999221025051552
Produttore:01361750
Documenti
Dettagli del prodotto : 01361750-ARTICOLO IR2000-F02-A
Setting sensitivity 0.2 % F.S; repeatability ±0.5 % F.S.
3 sizes with 3 set pressure ranges: 0.005 to 0.2 MPa; 0.01 to 0.4 MPa; 0.01 to 0.8 MPa.
Air consumption: 1 l/min or less.
Maximum flow range: 4000 l/min.
Port sizes: from 1/8 to 1/2.
Standard options: bracket; pressure gauge.
3 sizes with 3 set pressure ranges: 0.005 to 0.2 MPa; 0.01 to 0.4 MPa; 0.01 to 0.8 MPa.
Air consumption: 1 l/min or less.
Maximum flow range: 4000 l/min.
Port sizes: from 1/8 to 1/2.
Standard options: bracket; pressure gauge.
IR1000-A~3000-A, regolatore di precisione
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 1/4 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 144,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione