Riferimenti
Pneumax:1720.2A.DL
Rubix:999180300019706
Produttore:1720.2A.DL

Documenti
Dettagli del prodotto : RID. 1/4 0-12 SENZA RELIEVING 17202ADL
RIDUTTORE DI PRESSIONE Serie:1700 Taglia:2 Diametro Nominale Attacco:1/4" Campo Scala:0-12 bar Relieving:SENZA RELIEVING
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 1/4' |
|---|---|
| Materiale | zama (lega di zinco) |
| Grandezza corpo | 19 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Portata | 135000 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 13 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
