AIR PREP MINIATURE 07 R07-200-RNKA

R07 Regolatore di pressione per uso generale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

IMI Norgren:R07-200-RNKA
Rubix:160000001766348
Produttore:R07-200-RNKA
AIR PREP MINIATURE 07 R07-200-RNKA

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : AIR PREP MINIATURE 07 R07-200-RNKA


Regolatore di pressione portato in miniatura per applicazioni pneumatiche ad uso generale. Funzionamento di scarico di serie. Pomello di regolazione non in elevazione con blocco ad azione istantanea

Punti di forza

  • Design compatto
  • Prese per manometri a pieno flusso
  • Pomello di regolazione non in elevazione a bassa coppia
  • Pomello a scatto che blocca l'impostazione della pressione quando viene premuto
  • I modelli relieving standard consentono la riduzione della pressione di uscita anche quando il sistema è a circuito chiuso
  • Può essere smontato senza l'uso di attrezzi o rimozione dalla linea d'aria

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 11/4
Materialezinco (corpo);acetale (coperchio);acetale (pomello);acetale (sede della valvola);nitrile (elastomeri);ottone, nitrile (valvola)
Codice doganale90322000
€ 49,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione