01037391-ARTICOLO ITVX2030-31F3N

Regolatore elettropneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ITVX2030-31F3N
Rubix:999221025049171
01037391-ARTICOLO ITVX2030-31F3N

Riepilogo info tecniche

Connessione 13/8

Documenti

Dettagli del prodotto : 01037391-ARTICOLO ITVX2030-31F3N


SMC ha risposto alla crescita della lavorazione a raggio laser con il lancio del regolatore elettropneumatico ITVX, progettato per funzionare in condizioni di alta pressione. Ideale per processi come la saldatura o il taglio ossitaglio, l'ITVX funziona con aria e tre gas alternativi, Argon, Ossigeno e Azoto; controlla pressioni di alimentazione che raggiungono i 5,0 MPa e un intervallo di pressione impostato fino a 3,0 MPa. È compatto e leggero - 119 mm di altezza x 62 mm di larghezza, con un peso di 570 g senza cavi e staffe - e funziona in modo estremamente efficiente, con un consumo di soli 3 W.
•Maximum supply pressure 5.0 MPa.
•Set pressure range 0.01 to 3.0 MPa.
•Suitable to assist gases other than air: Argon, Oxygen and Nitrogen.
•Low power consumption, with a maximum consumption of 3 W.
•Compact and lightweight.

Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10VDC)
Monitor Output: 1 (Analog Output 1~5VDC)
Thread: F [G(PF)]
Accessory: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 13/8
1827,86 IVA esclusa
/ Unità
2229,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione