01365401-REGOLATORE ELETTRO-PNEUMATICO IR2010-F02-A

Regolatore speciali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:IR2010-F02-A
Rubix:999210503000642
Produttore:01365401
01365401-REGOLATORE ELETTRO-PNEUMATICO IR2010-F02-A

Riepilogo info tecniche

Connessione 11/4

Documenti

Dettagli del prodotto : 01365401-REGOLATORE ELETTRO-PNEUMATICO IR2010-F02-A


Setting sensitivity 0.2 % F.S; repeatability ±0.5 % F.S.
3 sizes with 3 set pressure ranges: 0.005 to 0.2 MPa; 0.01 to 0.4 MPa; 0.01 to 0.8 MPa.
Air consumption: 1 l/min or less.
Maximum flow range: 4000 l/min.
Port sizes: from 1/8 to 1/2.
Standard options: bracket; pressure gauge.
IR1000-A~3000-A, regolatore di precisione

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 11/4
118,61 IVA esclusa
/ Unità
144,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione