00058000-REGOLATORE DI PRECISIONE IR1000-01BG

Regolatore speciali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:IR1000-01BG
Rubix:999191000071590
Produttore:00058000
EAN:3618036078527
00058000-REGOLATORE DI PRECISIONE IR1000-01BG

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00058000-REGOLATORE DI PRECISIONE IR1000-01BG


Series IR Precision Regulators are designed to be compact and light weight. The maximum set pressure has been expanded from the conventional 0.7MPa to 0.8MPa. Relief flow has been increased by nearly 5 times (compared to SMC IR201, IR401). The optional bracket and pressure gauge can be mounted on either the front or back of the unit.
IR1000~3000, regolatore di precisione

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 11/8
Materialenbr (gruppo membrana, serranda, o-ring, guarnizione, valvola); acciaio inox (valvola, farfalla fissa); ottone (valvola)
Grandezza corpo1 mm
84,28 IVA esclusa
/ Unità
102,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione