529425-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LR-1/8-D7-AS
Regolatore di pressione MS4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MS4-LR-1/8-D7-AS
Rubix:160000000596813
Produttore:529425
EAN:4052568085131

Documenti
Dettagli del prodotto : 529425-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LR-1/8-D7-AS
Regolatore di pressione MS4-LR-1/8-D7-AS Pressione massima in uscita di 12 bar, con manometro, testa regolatrice bloccabile, direzione del flusso: da sinistra a destra. Dimensione=4, Serie=MS, Blocco attuatore=(* Manopola con serratura, * con accessori, bloccabile), Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=diaframma regolatore direttamente controllato
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 130x55x70 mm |
|---|---|
| Peso | 298,5 g |
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Materiale | alluminio pressofuso (sottobase, alloggiamento);pa pom (pannello di controllo);nbr (guarnizione, membrana) |
| Grandezza corpo | 4 mm |
| Pressione massima di esercizio | 14 bar |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84811019 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore