01326049-ARTICOLO IR1000-F01-A

Regolatore speciali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:IR1000-F01-A
Rubix:999221025051492
EAN:3618036078480
01326049-ARTICOLO IR1000-F01-A
brand logo
Riepilogo info tecniche
Connessione 11/8
Documenti

Dettagli del prodotto : 01326049-ARTICOLO IR1000-F01-A


Series IR Precision Regulators are designed to be compact and light weight. The maximum set pressure has been expanded from the conventional 0.7MPa to 0.8MPa. Relief flow has been increased by nearly 5 times (compared to SMC IR201, IR401). The optional bracket and pressure gauge can be mounted on either the front or back of the unit.
IR1000-A~3000-A, regolatore di precisione

Punti di forza

Compact and lightweight
Bracket and pressure gauge can be mounted on either the front or back
2 air operated models

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 11/8
Mostra UNSPSC / ECL@SS
84,28 IVA esclusa
/ Unità
102,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione