Riferimenti
Pneumax:171S2B/0004
Rubix:999190900024354
Produttore:171S2B/0004

Documenti
Dettagli del prodotto : REG. DI PRECISIONE TG1 0-4 BAR 171S2B0004
REGOLATORE DI PRESSIONE CON RELIEVING AD ALTA PORTATA Serie:1700 Taglia:1 Diametro Nominale Attacco:1/4" Campo Scala:0,1-4 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g1/4' |
|---|---|
| Materiale | alluminio (lega leggera) |
| Grandezza corpo | 19 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Portata | 19200 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 116,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
