Riferimenti

Pneumax:1710.2A.C
Rubix:999180300019367
17102AC

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 17102AC


RIDUTTORE Serie:1700 Taglia:1 Diametro Nominale Attacco:1/8" Campo Scala:0-8 bar Specifiche:CORPO IN TECNOPOLIMERO

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g 1/8'
Materialetecnopolimero
Grandezza corpo19 mm
Temperatura massima50 °C
Portata2040 l/h
Pressione massima di esercizio13 bar
18,71 IVA esclusa
/ Unità
22,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore