Riferimenti
Pneumax:1710.9B.DS.M
Rubix:999180300019580
Produttore:1710.9B.DS.M

Documenti
Dettagli del prodotto : R PANNELLO 1/4 012 REL. MAGG. 17109BDSM
RIDUTTORE DI PRESSIONE DA PANNELLO Serie:1700 Taglia:1 Diametro Nominale Attacco:1/4" Campo Scala:0-12 bar Relieving:RELIEVING MAGGIORATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g1/4' |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Pressione massima di esercizio | 13 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
