RID.PANN.CON MANOMETRO 1/8 0-8 -TECNOPOL.- 17129AC
FRL - ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1712.9A.C
Rubix:999180300019605

Documenti
Dettagli del prodotto : RID.PANN.CON MANOMETRO 1/8 0-8 -TECNOPOL.- 17129AC
RIDUTTORE DI PRESSIONE DA PANNELLO CON MANOMETRO INCORPORATO Serie:1700 Taglia:1 Diametro Nominale Attacco:1/8" Campo Scala:0-8 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g1/8' |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero |
| Grandezza corpo | 53 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Pressione massima di esercizio | 13 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
