01082671-ARTICOLO ITV2030-31F2N

Regolatore elettropneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ITV2030-31F2N
Rubix:999221025050127
Produttore:01082671
01082671-ARTICOLO ITV2030-31F2N

Riepilogo info tecniche

Connessione 11/4

Documenti

Dettagli del prodotto : 01082671-ARTICOLO ITV2030-31F2N


I regolatori di vuoto elettropneumatici ed elettronici della serie ITV controllano la pressione dell'aria/vuoto in modo graduale, in proporzione a un segnale elettrico. Hanno un design leggero e un display a LED luminoso e di facile lettura. L'uscita del monitor è disponibile sia come uscita analogica che come uscita a interruttore. La serie ITV è equivalente a IP65.

Punti di forza

Compact and Lightweight
High Stability
High-Speed Response Time
Stepless Control of Air Pressure Proportion to an Electric Signal
Built-in one-touch fitting
Error indication LED

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 11/4
529,21 IVA esclusa
/ Unità
645,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione