01084689-ARTICOLO ITV3050-33F4L3
Regolatore elettropneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:ITV3050-33F4L3
Rubix:999221025050217
Produttore:ITV3050-33F4L3
Documenti
Dettagli del prodotto : 01084689-ARTICOLO ITV3050-33F4L3
I regolatori di vuoto elettropneumatici ed elettronici della serie ITV controllano la pressione dell'aria/vuoto in modo graduale, in proporzione a un segnale elettrico. Hanno un design leggero e un display a LED luminoso e di facile lettura. L'uscita del monitor è disponibile sia come uscita analogica che come uscita a interruttore. La serie ITV è equivalente a IP65.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Model: 30 (4000 L/min)
Pressure Range: 5 (0.005~0.9MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10VDC)
Monitor Output: 3 (Switch Output PNP)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 4 (1/2 [3000])
Accessory: None
Cable Connector: L (Right Angle Style 3m)
Pressure Display Unit: 3 (Bar)
Options: None
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Model: 30 (4000 L/min)
Pressure Range: 5 (0.005~0.9MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10VDC)
Monitor Output: 3 (Switch Output PNP)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 4 (1/2 [3000])
Accessory: None
Cable Connector: L (Right Angle Style 3m)
Pressure Display Unit: 3 (Bar)
Options: None
Punti di forza
Compact and Lightweight
High Stability
High-Speed Response Time
Stepless Control of Air Pressure Proportion to an Electric Signal
Built-in one-touch fitting
Error indication LED
High Stability
High-Speed Response Time
Stepless Control of Air Pressure Proportion to an Electric Signal
Built-in one-touch fitting
Error indication LED
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 1/2 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 657,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 801,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione