Riferimenti
Pneumax:T173.BRMC
Rubix:999180300031692

Documenti
Dettagli del prodotto : T173BRMC
REGOLATORE CON MANOMETRO INTEGRATO Serie:AIRPLUS Taglia:3 Diametro Nominale Attacco:1/2" Campo Scala:0-8 bar Specifiche:FILETTO IN TECNOPOLIMERO
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g1/2' |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero |
| Grandezza corpo | 68 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Portata | 8280 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
