Riferimenti
Pneumax:1710.9B.B
Rubix:999180300019563

Documenti
Dettagli del prodotto : R PANNELLO 1/4 04 17109BB
RIDUTTORE DI PRESSIONE DA PANNELLO Serie:1700 Taglia:1 Diametro Nominale Attacco:1/4" Campo Scala:0-4 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g1/4' |
|---|---|
| Materiale | tecnopolímero |
| Grandezza corpo | 19,9 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Portata | 6600 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 13 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
