RIDUTTORE 1/4 0-8 -PLASTICA- RELIEV. MAGG. 17102BCSM
FRL - ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1710.2B.CS.M
Rubix:999180300019386

Documenti
Dettagli del prodotto : RIDUTTORE 1/4 0-8 -PLASTICA- RELIEV. MAGG. 17102BCSM
RIDUTTORE Serie:1700 Taglia:1 Diametro Nominale Attacco:1/4" Campo Scala:0-8 bar Relieving:RELIEVING MAGGIORATO Specifiche:CORPO IN TECNOPOLIMERO
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g1/4' |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero |
| Grandezza corpo | 19,3 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Pressione massima di esercizio | 13 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
