Riferimenti
Pneumax:1710.2B.B
Rubix:999180300019378

Documenti
Dettagli del prodotto : 17102BB
RIDUTTORE Serie:1700 Taglia:1 Diametro Nominale Attacco:1/4" Campo Scala:0-4 bar Specifiche:CORPO IN TECNOPOLIMERO
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 1/4' |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero |
| Grandezza corpo | 53 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Portata | 43800 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 13 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
