AIR PREP MISCELLANEOUS REGULATORS 11-818-999

11-818 Series Regolatore di pressione di precisione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

IMI Norgren:11-818-999
Rubix:160000001756050
Produttore:11-818-999
AIR PREP MISCELLANEOUS REGULATORS 11-818-999

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : AIR PREP MISCELLANEOUS REGULATORS 11-818-999


Strumento di precisione con pilota integrato per garantire un controllo della pressione molto accurato in un formato compatto.

Punti di forza

Doppio filtraggio dell'aria prima che raggiunga la valvola pilota per contribuire a prevenire perdite e malfunzionamenti
Predisposizione per il montaggio su pannello

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g1/4
Materialelega di zinco (corpo e coperchio)
Grandezza corpo54 mm
Pressione massima di esercizio8 bar
Codice doganale90322000
€ 260,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 317,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione