00250852-ARTICOLO ITV2090-31F2N5

Regolatore elettropneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ITV2090-31F2N5
Rubix:999221025041722
Produttore:00250852
00250852-ARTICOLO ITV2090-31F2N5

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g 1/4

Documenti

Dettagli del prodotto : 00250852-ARTICOLO ITV2090-31F2N5


I regolatori di vuoto elettropneumatici ed elettronici della serie ITV controllano la pressione dell'aria/vuoto in modo graduale, in proporzione a un segnale elettrico. Hanno un design leggero e un display a LED luminoso e di facile lettura. L'uscita del monitor è disponibile sia come uscita analogica che come uscita a interruttore. La serie ITV è equivalente a IP65.

Punti di forza

Compact and Lightweight
High Stability
High-Speed Response Time
Stepless Control of Air Pressure Proportion to an Electric Signal
Built-in one-touch fitting
Error indication LED

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g 1/4
529,44 IVA esclusa
/ Unità
645,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione