Riferimenti
Pneumax:1730.2B.CL
Rubix:999180300019895
Produttore:17302BCL

Documenti
Dettagli del prodotto : RID. 1/2 0-8 SENZA RELIEVING 17302BCL
RIDUTTORE DI PRESSIONE Serie:1700 Taglia:3 Diametro Nominale Attacco:1/2" Campo Scala:0-8 bar Relieving:SENZA RELIEVING
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 1/2' |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Grandezza corpo | 88 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Portata | 210000 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 13 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
