529421-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LR-1/8-D5-AS

Regolatore di pressione MS4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-LR-1/8-D5-AS
Rubix:160000000596809
Produttore:529421
EAN:4052568085094
529421-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LR-1/8-D5-AS

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 529421-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LR-1/8-D5-AS


Riduttore di pressione MS4-LR-1/8-D5-AS Pressione di uscita max. 4 bar, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=4, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Valvola di regolazione a membrana a comando diretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)135x75x55 mm
Peso294,2 g
Connessione 1g 1/8
Materialealluminio pressofuso (sottobase, alloggiamento);pa pom (pannello di controllo);nbr (guarnizione, membrana)
Grandezza corpo4 mm
Pressione massima di esercizio14 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811019
39,64 IVA esclusa
/ Unità
48,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione