AIR PREP MISCELLANEOUS REGULATORS 11-204-004
Regolatore di pressione pilota a retroazione serie 11-204, G1/4, 0.16-7 bar, senza manometro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
IMI Norgren:11-204-004
Rubix:160000000613292
Produttore:11-204-004

Documenti
Dettagli del prodotto : AIR PREP MISCELLANEOUS REGULATORS 11-204-004
Regolatore di pressione 0.16-7 G 1/4
Può essere installato in qualsiasi punto dell'impianto ad aria compressa senza considerare l'accessibilità – il regolatore pilota può essere installato nella posizione più conveniente Può essere utilizzato con regolatore pilota convenzionale o a retroazione
Può essere installato in qualsiasi punto dell'impianto ad aria compressa senza considerare l'accessibilità – il regolatore pilota può essere installato nella posizione più conveniente Può essere utilizzato con regolatore pilota convenzionale o a retroazione
REG.PRES.G 1/4 C/FEEDBACK M100 11-204-004
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g 1/4 |
|---|---|
| Codice doganale | 90322000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 957,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1168,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione