529993-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS6-LR-1/2-D7-AS

Riduttore di pressione MS6

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LR-1/2-D7-AS
Rubix:160000000596929
Produttore:529993
EAN:4052568015749
529993-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS6-LR-1/2-D7-AS

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 529993-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS6-LR-1/2-D7-AS


Regolatore di pressione MS6-LR-1/2-D7-AS 12 pressione bar massima di uscita, con manometro, regolatore a testa bloccabile, direzione del flusso: da sinistra a destra. Dimensione=6, Serie=MS, Blocco attuatore=(* Manopola con serratura, * con accessori, bloccabile), Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=diaframma regolatore direttamente controllato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)195x80x103 mm
Peso890,7 g
Connessione 1g 1/2
Grandezza corpo6 mm
Pressione massima di esercizio20 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811019
€ 48,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore