00054749-VALV.PNEUM.REGOL.DI POTEN.3/4 EVEX1500-06F
Regolatore di pressione
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SMC:EVEX1500-06F
Rubix:999210420076745
Produttore:00054749
EAN:3618036118124

Dettagli del prodotto : 00054749-VALV.PNEUM.REGOL.DI POTEN.3/4 EVEX1500-06F
Regolatore di pressione SMC EVEX1500-06F con attacco G3/4, progettato per il controllo stabile in sistemi ad aria compressa. Temperatura 0–50°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g3/4 |
|---|---|
| Materiale | alluminio pressofuso / zinco pressofuso / acciaio inox |
| Grandezza corpo | 19,05 mm |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Portata | 600000 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 411,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 501,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione