Riferimenti
Pneumax:1720.2B.C
Rubix:999180300019717

Documenti
Dettagli del prodotto : RID 3/8 08 17202BC (ATTIVO)
RIDUTTORE DI PRESSIONE Serie:1700 Taglia:2 Diametro Nominale Attacco:3/8" Campo Scala:0-8 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 3/8 |
|---|---|
| Materiale | lega di alluminio |
| Grandezza corpo | 19 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Portata | 4680 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
