529419-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LR-1/4-D7-AS

Riduttore di pressione MS4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-LR-1/4-D7-AS
Rubix:160000000596807
Produttore:529419
EAN:4052568085070
529419-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LR-1/4-D7-AS

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 529419-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LR-1/4-D7-AS


Regolatore di pressione MS4-LR-1/4-D7-AS Pressione massima in uscita di 12 bar, con manometro, testa regolatrice bloccabile, direzione del flusso: da sinistra a destra. Dimensione=4, Serie=MS, Blocco attuatore=(* Manopola con serratura, * con accessori, bloccabile), Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=diaframma regolatore direttamente controllato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)135x75x53 mm
Peso295,96 g
Connessione 1g 1/4
Grandezza corpo4 mm
Pressione massima di esercizio14 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811019
33,78 IVA esclusa
/ Unità
41,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore