01083385-ARTICOLO ITV2050-31F2L

Regolatore elettropneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ITV2050-31F2L
Rubix:999221025050168
Produttore:ITV2050-31F2L
01083385-ARTICOLO ITV2050-31F2L

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g 1/4

Documenti

Dettagli del prodotto : 01083385-ARTICOLO ITV2050-31F2L


I regolatori di vuoto elettropneumatici ed elettronici della serie ITV controllano la pressione dell'aria/vuoto in modo graduale, in proporzione a un segnale elettrico. Hanno un design leggero e un display a LED luminoso e di facile lettura. L'uscita del monitor è disponibile sia come uscita analogica che come uscita a interruttore. La serie ITV è equivalente a IP65.

Punti di forza

Compact and Lightweight
High Stability
High-Speed Response Time
Stepless Control of Air Pressure Proportion to an Electric Signal
Built-in one-touch fitting
Error indication LED

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g 1/4
€ 569,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 694,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione