00077685-REG.PREC.0,05-4,0BAR 1/2 IR3010-F04

Regolatore speciali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:IR3010-F04
Rubix:999180300036660
Produttore:IR3010-F04
00077685-REG.PREC.0,05-4,0BAR 1/2 IR3010-F04

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00077685-REG.PREC.0,05-4,0BAR 1/2 IR3010-F04


Series IR Precision Regulators are designed to be compact and light weight. The maximum set pressure has been expanded from the conventional 0.7MPa to 0.8MPa. Relief flow has been increased by nearly 5 times (compared to SMC IR201, IR401). The optional bracket and pressure gauge can be mounted on either the front or back of the unit.
IR1000~3000, regolatore di precisione

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 11/2
Codice doganale84811099
165,03 IVA esclusa
/ Unità
201,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione