Riferimenti
Pneumax:1710.9A.CS.R
Rubix:999180300019546

Documenti
Dettagli del prodotto : R PANN.1/8 08 SC.RAPIDO AUTOMATICO 17109ACSR
RIDUTTORE DI PRESSIONE DA PANNELLO Serie:1700 Taglia:1 Diametro Nominale Attacco:1/8" Campo Scala:0-8 bar Specifiche:SCARICO RAPIDO
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g 1/8' |
|---|---|
| Materiale | corpo in tecnopolimero con connessioni filettate rinforzate in alluminio |
| Grandezza corpo | 19 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Portata | 2040 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 13 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
