00072623-ARTICOLO ITV3050-33F4BN2

Regolatore elettropneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ITV3050-33F4BN2
Rubix:999221025036131
Produttore:ITV3050-33F4BN2
00072623-ARTICOLO ITV3050-33F4BN2

Riepilogo info tecniche

Connessione 11/2

Documenti

Dettagli del prodotto : 00072623-ARTICOLO ITV3050-33F4BN2


I regolatori di vuoto elettropneumatici ed elettronici della serie ITV controllano la pressione dell'aria/vuoto in modo graduale, in proporzione a un segnale elettrico. Hanno un design leggero e un display a LED luminoso e di facile lettura. L'uscita del monitor è disponibile sia come uscita analogica che come uscita a interruttore. La serie ITV è equivalente a IP65.

Punti di forza

Compact and Lightweight
High Stability
High-Speed Response Time
Stepless Control of Air Pressure Proportion to an Electric Signal
Built-in one-touch fitting
Error indication LED

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 11/2
620,47 IVA esclusa
/ Unità
756,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione