Riferimenti
SMC:AR20-F01H-B
Rubix:999221025051067
Produttore:AR20-F01H-B
EAN:3618035568180

Documenti
Dettagli del prodotto : 01219185-ARTICOLO AR20-F01H-B
I regolatori della serie AR, economici e dall'aspetto pulito, offrono varie impostazioni di intervallo di pressione che si adattano alla maggior parte delle applicazioni. La manopola di regolazione del blocco impedisce modifiche accidentali delle impostazioni. Il design modulare della serie AR si collega ad altre apparecchiature SMC per la preparazione dell'aria.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regolatore y Regolatore con valvola di by-pass
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 188 g |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Grandezza corpo | 20 mm |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84811099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione