Riferimenti
Mecaline:891696
Rubix:999220906001563
EAN:3660338443350

Documenti
Dettagli del prodotto : REGULATEUR S1 G1/4 891696
Filtro regolatore disponibile in 3 diverse dimensioni del corpo in alluminio con diversi range di portata, range di pressione da 0,15 a 0,9 MPa, scarico semi-automatico + scarico manuale, meccanismo autobloccante a pressione per prevenire movimenti anomali della pressione impostata causati da interferenze esterne. Manometro quadrato circolare preinstallato, con clip e lente d'ingrandimento per risparmiare spazio di installazione, e staffe di installazione. Filtro 40 μm e vasca in policarbonato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g1/8 |
|---|---|
| Materiale | corpo in alluminio |
| Grandezza corpo | 1 mm |
| Pressione massima di esercizio | 9 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione