00048680-ARTICOLO IR2000-02B

Regolatore di precisione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:IR2000-02B
Rubix:999221025034837
Produttore:IR2000-02B
00048680-ARTICOLO IR2000-02B

Riepilogo info tecniche

Connessione 1rc 1/4

Documenti

Dettagli del prodotto : 00048680-ARTICOLO IR2000-02B


I regolatori di precisione della serie IR sono progettati per essere compatti e leggeri. La pressione massima impostata è stata ampliata da 0,7MPa a 0,8MPa. Il flusso di scarico è stato aumentato di quasi 5 volte (rispetto a SMC IR201, IR401). La staffa opzionale e il manometro possono essere montati sulla parte anteriore o posteriore dell'unità.
•Precision regulator
•Regulating pressure range (MPa): 0.005 to 0.8 depending on model
•Compact and lightweight
•Bracket & pressure gauge can be mouted on either the front or back
•2 air operated models

Body Size: 2 (IR2000)
Type of Setting: 0 (Basic [Handle])
Set Pressure: 0 (0.005~0.2MPa [IR1000/2000] or 0.01~0.2MPa [IR3000])
Thread: Rc(PT)
Port Size: 02 (1/4 [IR2000/3000])
Accessory: B (Bracket)
Suffix 1: Standard
Suffix 2: None
Made to Order: None
Switch Specifications: None

Punti di forza

Compatto e leggero
La staffa e il manometro possono essere montati sulla parte anteriore o posteriore
2 modelli ad aria compressa

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1rc 1/4
118,61 IVA esclusa
/ Unità
144,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione