00240334-REGOLATORE ELETTRO-PNEUMATICO ITV1050-03F1BN

Regolatore elettropneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ITV1050-03F1BN
Rubix:999221025041362
Produttore:ITV1050-03F1BN
00240334-REGOLATORE ELETTRO-PNEUMATICO ITV1050-03F1BN

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00240334-REGOLATORE ELETTRO-PNEUMATICO ITV1050-03F1BN


I regolatori di vuoto elettropneumatici ed elettronici della serie ITV controllano la pressione dell'aria/vuoto in modo graduale, in proporzione a un segnale elettrico. Hanno un design leggero e un display a LED luminoso e di facile lettura. L'uscita del monitor è disponibile sia come uscita analogica che come uscita a interruttore. La serie ITV è equivalente a IP65.

Punti di forza

Compact and Lightweight
High Stability
High-Speed Response Time
Stepless Control of Air Pressure Proportion to an Electric Signal
Built-in one-touch fitting
Error indication LED

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g 1/8
Materialelega di alluminio (corpo)
402,11 IVA esclusa
/ Unità
490,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione