01095270-REGOLATORE ELETTRO-PNEUMATICO ITV0050-3BL

Regolatori per il vuoto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ITV0050-3BL
Rubix:999200917011306
Produttore:ITV0050-3BL
01095270-REGOLATORE ELETTRO-PNEUMATICO ITV0050-3BL

Riepilogo info tecniche

Connessione 1ø4 mm one-touch fitting
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01095270-REGOLATORE ELETTRO-PNEUMATICO ITV0050-3BL


Compact and lightweight
Enclosure: IP65
Integrated LED display
Power consumption: 4 W or less
Communication models: IO-Link, analogue (current and voltage), digital signals, preset input, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
ITV00**, regolatore elettropneumatico compatto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21,8 g
Connessione 1ø4 mm one-touch fitting
Grandezza corpo82 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima50 °C
Portata360 l/h
Pressione massima di esercizio10 bar
333,76 IVA esclusa
/ Unità
407,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione