529995-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS6-LR-1/4-D5-AS

Regolatore di pressione MS6

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LR-1/4-D5-AS
Rubix:160000000596931
Produttore:529995
EAN:4052568085537
529995-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS6-LR-1/4-D5-AS

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 529995-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS6-LR-1/4-D5-AS


Riduttore di pressione MS6-LR-1/4-D5-AS Pressione di uscita max. 4 bar, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=6, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Riduttore di pressione proporzionale con manometro

Informazioni tecniche


Attributi
Peso886 g
Connessione 1g 1/4
Grandezza corpo6 mm
Pressione massima di esercizio20 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811019
€ 56,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione