01235925-REGOLATORE MODULARE AR20-F01-B

Regolatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AR20-F01-B
Rubix:999200100041942
Produttore:AR20-F01-B
EAN:3618035568777
01235925-REGOLATORE MODULARE AR20-F01-B

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 01235925-REGOLATORE MODULARE AR20-F01-B


I regolatori della serie AR, economici e dall'aspetto pulito, offrono varie impostazioni di intervallo di pressione che si adattano alla maggior parte delle applicazioni. La manopola di regolazione del blocco impedisce modifiche accidentali delle impostazioni. Il design modulare della serie AR si collega ad altre apparecchiature SMC per la preparazione dell'aria.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regolatore y Regolatore con valvola di by-pass

Informazioni tecniche


Attributi
Peso178 g
Connessione 1g 1/8
Grandezza corpo20 mm
Paese d'origineCN
€ 24,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione