AIR PREP MISCELLANEOUS REGULATORS 11-818-110
Regolatore di pressione di precisione della serie, G1/4, 0,4-10 bar, senza manometro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
IMI Norgren:11-818-110
Rubix:160000001756037
Produttore:11-818-110

Documenti
Dettagli del prodotto : AIR PREP MISCELLANEOUS REGULATORS 11-818-110
Regolatore di pressione 0,4-10 G 1/4
Strumenti di precisione con pilota integrato per garantire un controllo della pressione molto stretto in una forma compatta
L'unità filtra doppiamente l'aria prima di raggiungere la valvola pilota per aiutare a prevenire perdite e malfunzionamenti
Possibilità di montaggio a pannello
Strumenti di precisione con pilota integrato per garantire un controllo della pressione molto stretto in una forma compatta
L'unità filtra doppiamente l'aria prima di raggiungere la valvola pilota per aiutare a prevenire perdite e malfunzionamenti
Possibilità di montaggio a pannello
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g 1/4 |
|---|---|
| Codice doganale | 90322000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 260,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 317,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione