00058007-REGOLATORE DI PRECISIONE 0,05-2,0BAR 1/4 IR2000-F02
Regolatore di precisione serie IR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:IR2000-F02
Rubix:999180300036657
Produttore:00058007
Documenti
Dettagli del prodotto : 00058007-REGOLATORE DI PRECISIONE 0,05-2,0BAR 1/4 IR2000-F02
I regolatori di precisione della serie IR sono stati progettati per essere compatti e leggeri. La pressione massima impostata è stata estesa da 0,7 MPa a 0,8 MPa. La velocità di spurgo è stata aumentata di quasi 5 volte (rispetto a IR201, IR401 da SMC). Il supporto opzionale e il manometro possono essere montati sia sulla parte anteriore che posteriore dell'unità.
•Precision regulator
•Regulating pressure range (MPa): 0.005 to 0.8 depending on model
•Compact and lightweight
•Bracket & pressure gauge can be mouted on either the front or back
•2 air operated models
Body Size: 2 (IR2000)
Type of Setting: 0 (Basic [Handle])
Set Pressure: 0 (0.005~0.2MPa [IR1000/2000] or 0.01~0.2MPa [IR3000])
Thread: F [G(PF)]
Port Size: 02 (1/4 [IR2000/3000])
Accessory: None
Suffix 1: Standard
Suffix 2: None
Made to Order: None
Switch Specifications: None
•Regulating pressure range (MPa): 0.005 to 0.8 depending on model
•Compact and lightweight
•Bracket & pressure gauge can be mouted on either the front or back
•2 air operated models
Body Size: 2 (IR2000)
Type of Setting: 0 (Basic [Handle])
Set Pressure: 0 (0.005~0.2MPa [IR1000/2000] or 0.01~0.2MPa [IR3000])
Thread: F [G(PF)]
Port Size: 02 (1/4 [IR2000/3000])
Accessory: None
Suffix 1: Standard
Suffix 2: None
Made to Order: None
Switch Specifications: None
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g 1/4 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 144,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione