529991-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS6-LR-1/2-D6-AS
Regolatore di pressione MS6
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MS6-LR-1/2-D6-AS
Rubix:160000000596927
Produttore:529991
EAN:4052568015732

Documenti
Dettagli del prodotto : 529991-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS6-LR-1/2-D6-AS
Regolatore di pressione MS6-LR-1/2-D6-AS pressione massima in uscita 7 bar, con manometro, regolatore con testina bloccabile, direzione del flusso: da sinistra a destra. Dimensione=6, Serie=MS, Blocco attuatore=(* Manopola con serratura, * con accessori, bloccabile), Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=diaframma regolatore direttamente controllato
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 195x105x80 mm |
|---|---|
| Peso | 868,6 g |
| Connessione 1 | g 1/2 |
| Materiale | pa pom (pannello di controllo);nbr (guarnizione, membrana);alluminio pressofuso (alloggiamento);pom (piastra di separazione) |
| Grandezza corpo | 6 mm |
| Pressione massima di esercizio | 20 bar |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84811019 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione