01081022-ARTICOLO ITV1030-01F1BN4

Regolatore elettropneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ITV1030-01F1BN4
Rubix:999221025050076
Produttore:ITV1030-01F1BN4
01081022-ARTICOLO ITV1030-01F1BN4

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g 1/8

Documenti

Dettagli del prodotto : 01081022-ARTICOLO ITV1030-01F1BN4


I regolatori di vuoto elettropneumatici ed elettronici della serie ITV controllano la pressione dell'aria/vuoto in modo graduale, in proporzione a un segnale elettrico. Hanno un design leggero e un display a LED luminoso e di facile lettura. L'uscita del monitor è disponibile sia come uscita analogica che come uscita a interruttore. La serie ITV è equivalente a IP65.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Model: 10 (200 L/min [ANR])
Pressure Range: 3 (0.005~0.5 MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 0 (Current Style 4~20mADC
Requires Sourcing Type PLC Input Module):
Monitor Output: 1 (Analogue Output 1~5VDC)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 1 [1/8 (1000)]
Accessory: B (Flat Bracket)
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: 4 (PSI)
Options: None

Punti di forza

Compact and Lightweight
High Stability
High-Speed Response Time
Stepless Control of Air Pressure Proportion to an Electric Signal
Built-in one-touch fitting
Error indication LED

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g 1/8
402,11 IVA esclusa
/ Unità
490,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione