Riferimenti
Pneumax:1730.2B.D
Rubix:999180300019899
Produttore:17302B.D

Documenti
Dettagli del prodotto : RID. 1/2 0-12 17302BD
RIDUTTORE DI PRESSIONE Serie:1700 Taglia:3 Diametro Nominale Attacco:1/2" Campo Scala:0-12 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g1/2' |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Grandezza corpo | 3 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Portata | 186000 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
