Riferimenti
Pneumax:1720.2A.ASM
Rubix:999180300019696
Produttore:1720.2A.ASM

Documenti
Dettagli del prodotto : RID. 1/4 0-2 RELIEVING MAGGIORATO 17202AASM
RIDUTTORE DI PRESSIONE Serie:1700 Taglia:2 Diametro Nominale Attacco:1/4" Campo Scala:0-2 bar Relieving:RELIEVING MAGGIORATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g 1/4' |
|---|---|
| Materiale | zama (lega di zinco) |
| Grandezza corpo | 19 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Portata | 4680 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 13 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
