REGULATOR 8B GAU. 1/2BSP P32RB14BNGP
Hannifin Regolatore di pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:P32RB14BNGP
Rubix:999190800487101
Produttore:P32RB14BNGP

Documenti
Dettagli del prodotto : REGULATOR 8B GAU. 1/2BSP P32RB14BNGP
Il P32R di Parker è un regolatore di pressione compatto con design a otturatore bilanciato, che offre una risposta rapida e una regolazione accurata della pressione. Per applicazioni specifiche a portata limitata e in spazi ristretti, questo prodotto può fornire una soluzione che non sacrifica le prestazioni. Il P32R può anche essere montato con un connettore modulare su altri prodotti di preparazione dell'aria globale P32.
Punti di forza
Struttura robusta e leggera
L'aspirazione secondaria e l'otturatore bilanciato garantiscono una risposta rapida e una regolazione accurata della pressione.
L'aspirazione secondaria e l'otturatore bilanciato garantiscono una risposta rapida e una regolazione accurata della pressione.
Applicazioni
Da utilizzare in combinazione con valvole e cilindri;Posizionamento;Taglio;Lavorazione;Applicazioni pick and place;Industriali vari;Automazione di fabbrica;Sistemi di imballaggio e confezionamento;Indumenti di abbigliamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 1/2 |
|---|---|
| Codice doganale | 84811099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione