00096951-ARTICOLO IR3000-F03

Regolatore speciali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:IR3000-F03
Rubix:999221025038074
Produttore:00096951
00096951-ARTICOLO IR3000-F03
Riepilogo info tecniche
Connessione 13/8
Documenti

Dettagli del prodotto : 00096951-ARTICOLO IR3000-F03


Series IR Precision Regulators are designed to be compact and light weight. The maximum set pressure has been expanded from the conventional 0.7MPa to 0.8MPa. Relief flow has been increased by nearly 5 times (compared to SMC IR201, IR401). The optional bracket and pressure gauge can be mounted on either the front or back of the unit.
IR1000~3000, regolatore di precisione

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 13/8
Mostra UNSPSC / ECL@SS
165,03 IVA esclusa
/ Unità
201,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione